Thiết bị truyền động điện Johnson Controls M9208-gga-2 | 41p581 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON Controls M9208-GGA-2 Thiết bị truyền động hồi xuân theo tỷ lệ, Mô-men xoắn 70 N m | AD4HKL 41P581

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Bộ truyền động hồi vị lò xo tỷ lệ, mô-men xoắn 70 N m

Trong kho
Khoản mục: AD4HKL phần: M9208-GGA-2Tham chiếu chéo: 41P581

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€405.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi140 F
Độ sâu2-1 / 4 "
Kết nối điệnCáp
Chiều cao6.375 "
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ7.9 VA
Công suất Rating8 VA
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-m9208-gga-3.pdf
Thay thế Honeywell MotorsMS7505A2030
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuTỷ lệ thuận
Mùa xuân trở về
Độ đột quỵ.90
Thời gian (Giây)150
Mô-men xoắn70 In.
KiểuXuân về
điện áp24 AC / DC
Chiều rộng3.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8501104040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ truyền động gắn trực tiếp hoạt động trên nguồn 24 VAC / VDC để cung cấp khả năng điều khiển bộ giảm chấn trong hệ thống HVAC
  • Cấu trúc cách nhiệt kép để vận hành an toàn
  • Cơ chế phát hiện gian hàng điện tử bảo vệ chống quá tải ở mọi góc quay
  • Cáp liền mạch với ruột dẫn màu và được đánh số để lắp đặt đơn giản
  • Lắp có thể đảo ngược cho phép hoạt động theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuChiều caoCông suất tiêu thụThời gian (Giây)Mô-men xoắnChiều rộngGiá cả
Thiết bị truyền động điện JOHNSON ControlS M9208-GGA-3, 70 In. Mô-men xoắn lbs, Hồi xuân, Proprotional | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 độ. đến 140 độ. NS2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 giây.70 in. Lbs.3 7 / 8 "€386.06
JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Thiết bị truyền động tỷ lệ 70 Mô-men xoắn | AD4HKN 41P583 M9208-GGC-3140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 In.3.88 "€473.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Bộ truyền động hồi vị lò xo tỷ lệ, mô-men xoắn 70 N m
€405.56 /đơn vị