Thiết bị truyền động nổi Johnson Controls M9116-agc-2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON controls M9116-AGC-2 Thiết bị truyền động nổi, Mô-men xoắn 16 N·m, Công tắc 2-SPDT | AD4HGV 41P517

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động nổi M9116-AGC-2, Mô-men xoắn 16 N m, Công tắc 2-SPDT

Trong kho
Mục: AD4HGV phần: M9116-AGC-2Tham chiếu chéo: 41P517
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
€296.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi122 F
Độ sâu2-11 / 16 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao6"
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ5.8 VA
Công suất Rating5.8 VA
Thay thế Honeywell MotorsMN6110A1201
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuFloating
Mùa xuân trở vềKhông
Độ đột quỵ.90
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Thời gian (Giây)70 để 115
Mô-men xoắn140 In.
KiểuKhông Xuân Về
UPC461947867550
điện áp24 AC / DC
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8501104060
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết bị truyền động điện gắn trực tiếp hoạt động trên nguồn 24 V AC / DC
  • Được cung cấp với bốn đầu vào điều khiển và phản hồi vị trí đầu ra để cảm nhận vị trí chính xác
  • Khớp nối trực tiếp đơn giản làm giảm thời gian cài đặt và vận hành
  • Vỏ ren NPT giúp kết nối dễ dàng với các phụ kiện điện
  • Hoạt động Master / Slave cho phép điều khiển đồng bộ cho hai bộ truyền động

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chuyển đổiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuThời gian (Giây)Mô-men xoắnKiểuđiện ápChiều rộngGiá cả
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Thiết bị truyền động nổi 18 Mô-men xoắn | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Không Xuân Về24 AC5"€111.48
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Thiết bị truyền động nổi 18 Mô-men xoắn | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Không Xuân Về24 AC5"€120.51
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Thiết bị truyền động nổi 18 Mô-men xoắn | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Không Xuân Về24 AC5"€114.48
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Thiết bị truyền động nổi 18 Mô-men xoắn | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Không Xuân Về24 AC5"€143.29
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Thiết bị truyền động nổi 18 Mô-men xoắn | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Không Xuân Về24 AC5"€134.74
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Thiết bị truyền động nổi 35 Mô-men xoắn | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Không Xuân Về24 AC5"€88.16
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Thiết bị truyền động nổi 35 Mô-men xoắn | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Không Xuân Về24 AC5"€136.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Bộ truyền động nổi M9116-AGC-2, Mô-men xoắn 16 N m, Công tắc 2-SPDT
€296.23 /đơn vị