Johns Manville 32770 | Vỏ bọc cách điện 90 2-1/2 Inch Max | 6tee3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNS MANVILLE 32770 Vỏ bọc cách điện 90 2-1/2 Inch Max | AF2FWY 6TEE3

JOHNS MANVILLE 32770 Vỏ phụ kiện cách nhiệt 90 2-1/2 Inch Max

Trong kho
Khoản mục: AF2FWY phần: 32770Tham chiếu chéo: 6TEE3
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
€4.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp lắp cách điện
Khoảng Giá trị "R"3.5
Khoảng Yếu tố 'R'3.5
Màutrắng
Phù hợp với Max. OD2-1 / 2 "
Loại phù hợp90 độ khuỷu tay
Vật liệu cách điệnSợi thủy tinh
Vật liệu áo khoácPVC
Nhiệt độ. Phạm vi-32 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS3917400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại phù hợpGiá cả
JOHNS MANVILLE 556385 Áo thun bọc cách nhiệt tối đa 1-1/2 inch | AF2FVZ 6TEC1 556385Tee€4.97
JOHNS MANVILLE 29865 Vỏ cách nhiệt Tee Tối đa 2 inch | AF2FWA 6TEC2 29865Tee€5.51
JOHNS MANVILLE 29870 Áo thun bọc phụ kiện cách nhiệt Tối đa 2-1/4in | AF2FWB 6TEC3 29870Tee€6.51
JOHNS MANVILLE 29875 Áo thun bọc phụ kiện cách nhiệt tối đa 2-1/2 inch | AF2FWC 6TEC4 29875Tee€7.11
JOHNS MANVILLE 31280 Áo thun bọc phụ kiện cách nhiệt Tối đa 2-3/4in | AF2FWD6TEC5 31280Tee€6.30
JOHNS MANVILLE 29885 Áo thun bọc cách nhiệt tối đa 3 inch | AF2FWE 6TEC6 29885Tee€8.11
JOHNS MANVILLE 31290 Áo thun bọc phụ kiện cách nhiệt Tối đa 3-1/4in | AF2FWF 6TEC7 31290Tee€9.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNS MANVILLE 32770 Vỏ phụ kiện cách nhiệt 90 2-1/2 Inch Max
€4.15 /đơn vị