John Guest Pp3208u7w-pk10 | Bộ chuyển đổi vòi 1wtu4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHN GUEST PP3208U7W-PK10 Ống nối vòi Đường kính ngoài 1/4 inch - Gói 10 chiếc | AB4BQR 1WTU4

JOHN GUEST Ống kết nối vòi PP3208U7W-PK10 Đường kính ngoài 1/4 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4BQR Model: PP3208U7W-PK10Tham chiếu chéo: 1WTU4

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
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
€98.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp vòi
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Màutrắng
Kiểu kết nốiống
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống7 / 16-24
Nhiệt độ. Phạm vi9 độ đến 150 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMàuKiểu kết nốiNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
JOHN GUEST PP3212U7W-PK10 Ống Nối Vòi Đường Kính Ngoài 3/8 Inch - Gói 10 Cái | AB4BQQ 1WTU3 PP3212U7W-PK10polypropylenetrắngống9 độ đến 150 độ F3 / 8 "10€101.17
Vòi kết nối JOHN GUEST CI-3208U7-S - Gói 10 cái | AD8ACU 4HN08 CI-3208U7-SCopolyme Acetmàu xámỐng x MNPT-14 độ đến 167 độ F đối với không khí và 33 độ đến 140 độ F đối với nước1 / 4 "10€86.48
Vòi kết nối JOHN GUEST CI-3212U7-S - Gói 10 cái | AD8ACV 4HN09 CI-3212U7-SCopolyme Acetmàu xámỐng x MNPT-14 độ đến 167 độ F đối với không khí và 33 độ đến 140 độ F đối với nước3 / 8 "10€91.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHN GUEST Ống kết nối vòi PP3208U7W-PK10 Đường kính ngoài 1/4 inch - Gói 10
€98.50 /đóng gói