John Guest Pi-011222-s | Đầu Nối Nam - Pk10 | 4hn12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHN GUEST PI-011222-S Đầu nối Nam - Gói 10 cái | AD8ACY 4HN12

JOHN GUEST Đầu nối PI-011222-S Nam - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AD8ACY phần: PI-011222-STham chiếu chéo: 4HN12
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
€66.41 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi nam
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểCopolyme Acet
Màumàu xám
Kiểu kết nốiỐng x MNPT
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-14 độ đến 167 độ F đối với không khí và 33 độ đến 140 độ F đối với nước
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3917400090
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểMàuKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
JOHN GUEST PI0108F4S-PK10 Đầu nối 1/4 inch Đường kính ngoài Acetal - Gói 10 | AB4BGN 1WRT6 PI0108F4S-PK10Copolyme Acetmàu xámỐng x Flare150 psi1 / 4 "-14 độ đến 167 độ F đối với không khí và 33 độ đến 140 độ F đối với nước1 / 4 "10€53.13
JOHN GUEST PI0112F6S-PK10 Đầu nối ống 3/8 inch Đường kính ngoài Acetal - Gói 10 | AB4BGP 1WRT7 PI0112F6S-PK10Copolyme Acetmàu xámỐng x Flare150 psi3 / 8 "-14 độ đến 167 độ F đối với không khí và 33 độ đến 140 độ F đối với nước3 / 8 "10€101.13
JOHN GUEST CI011222W-PK10 Đầu nối nam Đường kính ngoài của ống 3/8 inch Wh - Gói 10 | AB4BME 1WTG5 CI011222W-PK10Copolyme AcettrắngỐng x MNPT150 psi1 / 4 "-14 độ đến 167 độ F đối với không khí và 33 độ đến 140 độ F đối với nước3 / 8 "10€68.88
JOHN GUEST PP010821W-PK10 Đầu nối ống đực Đường kính ngoài 1/4" Polypropylene - PK 10 | AB4BND 1WTJ9 PP010821W-PK10polypropylenetrắngỐng x MNPT150 psi1 / 8 "9 độ đến 150 độ F1 / 4 "10€38.43
JOHN GUEST PP010822W-PK10 Đầu nối ống đực Đường kính ngoài 1/4" Polypropylene - PK 10 | AB4BNE 1WTK1 PP010822W-PK10polypropylenetrắngỐng x MNPT150 psi1 / 4 "9 độ đến 150 độ F1 / 4 "10€44.11
JOHN GUEST PP010823W-PK10 Đầu nối ống đực Đường kính ngoài 1/4" Polypropylene - PK 10 | AB4BNF 1WTK2 PP010823W-PK10polypropylenetrắngỐng x MNPT150 psi3 / 8 "9 độ đến 150 độ F1 / 4 "10€60.61
JOHN GUEST PP011222W-PK10 Đầu nối ống đực Đường kính ngoài 3/8" Polypropylene - PK 10 | AB4BNG 1WTK3 PP011222W-PK10polypropylenetrắngỐng x MNPT150 psi1 / 4 "9 độ đến 150 độ F3 / 8 "10€67.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHN GUEST Đầu nối PI-011222-S Nam - Gói 10
€66.41 /đóng gói