JOBOX PAC1357000 Thùng xe tải chéo, Nắp đơn, Kích thước 70 x 21 x 15.125 inch, Sáng, Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp xe tải chéo |
Màu | Tươi |
Kết thúc | Rõ ràng áo |
Sốc khí | Có |
Xử lý phong cách | Push Button |
Chiều cao | 15.125 " |
Cơ chế chốt | Khóa nút nhấn chống khoan |
Chiều dài | 70 " |
Kiểu nắp | Nắp đơn |
Loại nắp | Điều chỉnh |
Hệ thống khóa | Có khóa |
Vật chất | Nhôm |
Phong cách gắn kết | Bolt-On |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 9.1 cu. ft. |
Kiểu | Full Size |
UPC | 043419926400 |
Chiều rộng | 21 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 27.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 43.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.48 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | US |
A. Hộp đựng xe tải chéo JOBOX có thân xe bằng nhôm gai kim cương mang lại sức mạnh và độ cứng đồng thời nhẹ để cho phép di chuyển dễ dàng. Nó cũng cung cấp khả năng bảo vệ và lực kéo trong các ứng dụng yêu cầu cao.
A. Bộ phận bảo vệ lò xo khí giúp nâng và điều khiển nắp một cách an toàn và tránh làm hỏng lò xo khí do chuyển tải hộp.
A.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Hệ thống khóa | Khả năng lưu trữ | Màu | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC1357002 | 70 " | 21 " | 15.125 " | Có khóa | 9.1 cu. ft. | Đen | Nhôm | €1,123.25 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.