OSG 11116 Series, Vòi điểm xoắn ốc hiệu suất cao
Phong cách | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Pitch | Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | Chân Địa. | Kích thước máy | Độ dài chủ đề | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1111600103 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | Số liệu thô | €34.32 | |
A | 1111600303 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | Số liệu thô | €30.57 | |
A | 1111600403 | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | Số liệu thô | €30.57 | |
A | 1111600503 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | Số liệu thô | €30.57 | |
A | 1111600803 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | Số liệu thô | €34.32 | |
A | 1111601203 | 100mm | 1.50mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | Số liệu tốt | €57.25 | |
A | 1111601003 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | Số liệu thô | €47.72 | |
A | 1111601103 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | Số liệu tốt | €57.25 | |
A | 1111600903 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | Số liệu tốt | €47.72 | |
A | 1111601303 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | Số liệu thô | €57.25 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cưa tay
- Hệ thống làm mát bằng nước
- Ống polyurethane
- Đầu chết ren ống
- Bu lông xoay
- Đĩa nhám và đai
- Công cụ
- Phòng cháy chữa cháy
- Sự chuẩn bị khẩn cấp
- Bên dưới các phụ kiện nâng móc
- LITTLE GIANT Công cụ di động A-Frame Truck
- APPROVED VENDOR Tiêu chuẩn giá kệ hạng nặng
- DEWALT Ngày 3 tháng 8
- WIRTHCO Trailer Khai thác
- WOODHEAD Đầu nối 130017 Series Female
- WATTS Cụm đầu báo áp suất giảm sê-ri 957ZRPDA
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT35 Ròng rọc cánh có ống lót
- EAZYPOWER Hiển thị phím Chuck
- KESON Băng gắn cờ
- NIBCO Bộ điều hợp nữ DWV, ABS