vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JJ KELLER 400-NM-5 Áp phích Luật Lao động Liên bang và Tiểu bang NM SP 26 Inch Chiều cao 5 Năm | AH6QTV 36EU40

JJ KELLER Áp phích Luật Lao động 400-NM-5 Liên bang và Tiểu bang NM SP Chiều cao 26 inch 5 năm

Trong kho
Mục: AH6QTV phần: 400-NM-5Tham chiếu chéo: 36EU40

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€550.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁp phích luật lao động
Chiều cao26 "
Ngôn ngữTiếng Tây Ban Nha
Vật chấtGiấy nhiều lớp
Chiều rộng40 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)76.2
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại tuân thủ: Luật lao động liên bang và tiểu bang
  • Thời lượng Đăng ký: 5 năm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoNgôn ngữChiều rộngGiá cả
JJ KELLER 300-AK Áp phích Luật Lao động Liên bang và Tiểu bang AK ENG Chiều cao 40Wx26 inch | AH6PZG 36EN33 300-AK26 "Tiếng Anh40 "€72.08
JJ KELLER 300-AL Áp phích Luật Lao động Liên bang và Tiểu bang AL ENG Chiều cao 40Wx26 inch | AH6PZH 36EN34 300-AL26 "Tiếng Anh40 "€72.08
JJ KELLER 300-AR Áp phích Luật Lao động Liên bang và Tiểu bang AR ENG Chiều cao 40Wx26 inch | AH6PZJ 36EN35 300-AR26 "Tiếng Anh40 "€72.08
JJ KELLER 300-AZ Áp phích Luật Lao động Liên bang và Tiểu bang AZ ENG Chiều cao 40Wx26 inch | AH6PZK 36EN36 300-AZ26 "Tiếng Anh40 "€72.08
JJ KELLER 300-CA Áp phích Luật Lao động của Liên bang và Tiểu bang CA ENG Chiều cao 40Wx26 inch | AH6PZL 36EN37 300-CA26 "Tiếng Anh40 "€88.27
JJ KELLER 300-CT Áp phích Luật Lao động của Liên bang và Tiểu bang CT ENG 40Wx26 Inch Chiều cao | AH6PZM 36EN38 300-ct26 "Tiếng Anh40 "€72.08
JJ KELLER 300-CO Áp phích Luật Lao động Liên bang và Statete Colorado Span | AH6PZN 36EN39 300-CO26 "Tiếng Tây Ban Nha40 "€68.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JJ KELLER Áp phích Luật Lao động 400-NM-5 Liên bang và Tiểu bang NM SP Chiều cao 26 inch 5 năm
€550.39 /đơn vị