JET TOOLS 690948 Máy phay tốc độ thay đổi 3 Hp 3 Ph 230/460 V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phay tốc độ thay đổi |
Du lịch chéo (Trong.) | 12 |
Cái đầu | tốc độ biến |
Góc đầu | 90 độ. |
Hz | 60 |
Động cơ HP | 3 |
Loại động cơ | TEFC |
hoạt động | Điều khiển CNC |
Độ sâu tổng thể | 66 |
Chiều cao tổng thể | 63 |
Chiều rộng tổng thể | 85 |
Giai đoạn | 3 |
Đường kính lông ngỗng. | 3-3 / 8 " |
Du lịch Ram | 13-3/8 |
Con quay | R-8 |
Tốc độ trục chính | 60 đến 4200 vòng / phút |
Trục chính côn | R-8 |
Trục chính để bàn | 17-1 / 2 " |
Du lịch trục chính | 5" |
khe chữ T | 3 và 5/8 |
bảng Kích | 9 x 49 |
Chiều cao mặt bàn | Biến |
Bàn làm việc bề mặt | 9 x 49 " |
Kiểu | CNC |
UPC | 731325335170 |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1097.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 198.12 |
Mã HS | 8465950055 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Động cơ HP | hoạt động | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giai đoạn | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691205 | 230/460 | 3 | Hướng dẫn sử dụng | - | - | - | 3 | - | €26,194.63 | RFQ
| |
690117 | 230/460 | 3 | Hướng dẫn sử dụng | - | - | - | 3 | - | €24,949.94 | RFQ
| |
690120 | 230/460 | 3 | Hướng dẫn sử dụng | 68.75 | 87 | 95.75 | 3 | Tốc độ biến đổi R8 | €25,149.82 | RFQ
| |
690940 | 230/460 | 3 | Điều khiển CNC | 66 | 63 | 85 | 3 | CNC | €73,618.79 | RFQ
| |
690087 | 230/460 | 3 | Hướng dẫn sử dụng | - | - | - | 3 | - | €24,099.36 | RFQ
| |
690098 | 230/460 | 3 | Hướng dẫn sử dụng | - | - | - | 3 | - | €26,024.71 | RFQ
| |
690099 | 230/460 | 3 | Hướng dẫn sử dụng | 63 | 85 | 65.5 | 3 | Tốc độ biến đổi R8 | €28,610.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.