5ma68 | Bài Liên Kết - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 5MA68 Binding Post, 10PK | tổng đài AE4

APPROVED VENDOR Cột đóng gáy 5MA68, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE4PBX phần: 5MA68

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€12.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBài viết ràng buộc
Dia thùng.13 / 64 "
Dia đầu thùng.13 / 32 "
Chiều cao đầu thùng1 / 16 "
Chiều dài thùng2.75 "
Độ sâu ren thùng3 / 8 "
Loại ổKhông có quần áo
Kết thúcTrơn
Kiểu đầuGiàn
Vật chấtNhôm
Độ cứng RockwellB38
Đầu vít Dia.13 / 32 "
Chiều cao đầu vít1 / 16 "
Vật liệu trục vítNhôm
Chiều dài ren vít1 / 4 "
Độ bền kéo34800 psi
Kích thước chủ đề8-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7616109030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Cột đóng gáy 5MA68, 10PK
€12.82 /đóng gói