JET TOOLS 414482 Máy cưa băng dọc Khô 230v 2 Hp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cưa dải dọc |
dòng điện xoay chiều | 15 |
Bề dày của một thanh gươm | 0.025 " |
Góc cắt | 15 độ Phải 12 độ Còn lại |
Công suất cắt Hình chữ nhật | 12 "x 20" |
Vòng công suất cắt | 12 " |
Hình vuông công suất cắt | 12 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Tối đa Chiều dài lưỡi | 156-1 / 2 " |
Tối đa Độ rộng của lưỡi kiếm | 1" |
Tối đa Độ dày của vết cắt | 12 " |
Min. Chiều dài lưỡi | 150-1 / 2 " |
Min. Độ rộng của lưỡi kiếm | 1 / 8 " |
Công suất Mitre | Phải 45 / Trái15 |
Độ sâu tổng thể | 42 " |
Chiều cao tổng thể | 79 " |
Chiều rộng tổng thể | 29 " |
Giai đoạn | 3 |
RPM | 1720 |
Tốc độ | 65 đến 3280 fpm |
bảng Kích | 24 x 22-1 / 2 " |
điện áp | 230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 562.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 83.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 114.3 |
Mã HS | 8465910090 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | RPM | dòng điện xoay chiều | Góc cắt | Tốc độ | điện áp | HP | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414500 | 1725 | 16 | 45 độ Phải 15 độ Còn lại | 39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm | 115/230 | 1 | 20 " | 68 " | €3,127.70 | ||
414502 | 1725 | 10.0/5.0 | - | 90 đến 340 đến 2600 | 115/230 | 1 | 26 " | 66 " | €3,853.34 | RFQ
| |
414504C | 1725 | 3.6/1.8 | - | 39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 đến 3300 | 230/460 | 1 | 26 " | 66 " | €3,105.56 | ||
414483 | 1725 | 14.0/7.0 | - | 82 để 3950 | 115/230 | 1 | 34 " | 68.5 " | €8,502.28 | ||
414485 | 1725 | 6.2/3.1 | - | 82 đến 330/985 đến 3950 | 230/460 | 2 | 37 " | 68.5 " | €12,292.84 | RFQ
| |
414470 | 1725 | - | - | 50 đến 410/550 đến 4925 | 230/460 | 3 | 67 " | 68.5 " | €23,860.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.