JET TOOLS 414502 Máy cưa dải dọc 1hp 115 V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy cưa dải dọc |
dòng điện xoay chiều | 10.0/5.0 |
Bề dày của một thanh gươm | 0.025 " |
Vòng công suất cắt | 13-1 / 2 " |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Tối đa Chiều dài lưỡi | 92-1 / 2 " |
Tối đa Độ rộng của lưỡi kiếm | 3 / 4 " |
Min. Độ rộng của lưỡi kiếm | 1 / 8 " |
Công suất Mitre | 45 deg |
Độ sâu tổng thể | 26 " |
Chiều cao tổng thể | 66 " |
Chiều rộng tổng thể | 18.5 " |
Giai đoạn | Độc thân |
RPM | 1725 |
Tốc độ | 90 đến 340 đến 2600 |
bảng Kích | 14 "x 14" |
điện áp | 115/230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 146.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 185.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 57.15 |
Mã HS | 8461508020 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | RPM | dòng điện xoay chiều | Góc cắt | Tốc độ | điện áp | HP | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414482 | 1720 | 15 | 15 độ Phải 12 độ Còn lại | 65 đến 3280 fpm | 230 | 2 | 42 " | 79 " | €16,116.66 | RFQ
| |
414500 | 1725 | 16 | 45 độ Phải 15 độ Còn lại | 39/57/78/107/142/196/278/3300 fpm | 115/230 | 1 | 20 " | 68 " | €3,127.70 | ||
414504C | 1725 | 3.6/1.8 | - | 39, 57, 78, 107, 142, 196, 278 đến 3300 | 230/460 | 1 | 26 " | 66 " | €3,105.56 | ||
414483 | 1725 | 14.0/7.0 | - | 82 để 3950 | 115/230 | 1 | 34 " | 68.5 " | €8,502.28 | ||
414485 | 1725 | 6.2/3.1 | - | 82 đến 330/985 đến 3950 | 230/460 | 2 | 37 " | 68.5 " | €12,292.84 | RFQ
| |
414470 | 1725 | - | - | 50 đến 410/550 đến 4925 | 230/460 | 3 | 67 " | 68.5 " | €23,860.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.