Irwin 7lw | Cờ Lê Khóa Bằng Máy Cắt Dây 7 In | 4nv39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ công nghiệp IRWIN Cờ lê khóa 7LW kèm dao cắt dây 7 inch | AD8ZVM 4NV39

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Cờ lê khóa 7LW có kìm cắt dây 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8ZVM phần: 7LWTham chiếu chéo: 4NV39
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
€30.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa cờ lê
Kết thúcMạ Niken
HandleTay cầm trơn
Loại xử lýTay cầm trơn
Hàm công suất7/16 đến 3/4 "
Hàm dài1.187 "
Cần giải phóng hàm1 tay
Hàm dày1 / 2 "
Loại hàmV-Hàm
Hàm rộng3 / 8 "
Chiều dài7"
Vật chấtThép
Cơ chế trục vítVít ngón tay cái
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuV-Hàm
Kìm cắt dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8204120000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN VISE-GRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm công suấtHàm dàiHàm rộngChiều dàiGiá cả
Dụng cụ công nghiệp IRWIN Cờ lê khóa 10LW kèm dao cắt dây 10 inch | AD8ZVL 4NV38 10LW5/8 to 1-1/8"1 15 / 64 "5 / 8 "10 "€37.08
Dụng cụ công nghiệp IRWIN Cờ lê khóa 4LW kèm dao cắt dây 4 inch | AD8ZVN 4NV40 4LW1/4 đến 9/16 "1.437 "1 / 4 "4"€29.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Cờ lê khóa 7LW có kìm cắt dây 7 inch
€30.82 /đơn vị