Ntn Sucfl210-31 | Vòng bi gắn lỗ khoan 1-15/16 inch | 5tpy8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi gắn NTN SUCFL210-31 Lỗ khoan 1-15/16 inch | AE6KXZ 5TPY8

NTN SUCFL210-31 Vòng bi gắn lỗ khoan 1-15/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6KXZ phần: SUCFL210-31Tham chiếu chéo: 5TPY8
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
€924.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi gắn kết
Vật liệu mangThép
Loại mangBanh
Kích thước lỗ bu lông19mm
Kích thước BoltM16
Đường kính lỗ khoan.1-15 / 16 "
MàuGói Bạc
Thứ nguyên A197mm
Thứ nguyên E157mm
Kích thước G16 mm
Kích thước L40mm
Thứ nguyên N19mm
Công suất tải động6,180 lb
Kết thúccơ rôm
Vật liệu vỏThép không gỉ
ChènVòng bi
Chèn vật liệu44.5 "
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Trung tâm lỗ lắp157mm
số bu lông2
Chiều cao tổng thể54.6mm
Chiều dài tổng thể190mm
Chiều rộng tổng thể115mm
Khả năng tải tĩnh5,330 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 248 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.11
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8483204040
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên EKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKích thước GKích thước HThứ nguyên JCông suất tải độngKết thúcGiá cả
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lbcơ rôm€430.34
NTN SUCFL207-22 Ổ bi gắn 1-3 / 8 Inch Bore | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lbcơ rôm€608.32
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-22N 1-3 / 8 Inch | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€618.75
Vòng bi gắn kết NTN SUCFL207-23N 1-7 / 16 Inch Bore | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbcơ rôm€634.97
Vòng bi gắn kết NTN SUCF205-16N 1 inch | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lbcơ rôm€285.47
Vòng bi gắn kết NTN SUCF206-20N 1-1 / 4 Inch | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lbcơ rôm€469.14
Vòng bi gắn kết NTN SUCF207-22 1-3 / 8 Inch | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lbcơ rôm€670.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NTN SUCFL210-31 Vòng bi gắn lỗ khoan 1-15/16 inch
€924.98 /đơn vị