Irwin 10502cb | Bộ mũi khoan bước Cobalt 1/8-3/4 Inch 3 Pc | 2cjr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 10502cb Bộ mũi khoan bước Cobalt 1/8-3/4 Inch 3 Pc | AB9EHF 2CJR9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb Bộ mũi khoan bước cobalt 1/8-3/4 Inch 3 Pc

Trong kho
Khoản mục: AB9EHF phần: 10502cbTham chiếu chéo: 2CJR9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€238.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bit khoan bước
Độ dài bit2-3/4", 3-1/8"
Kết thúcÔxít hơi nước
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo1
Số kích thước lỗ28
Số lượng các mảnh3
Kích thước chân1/4 ", 3 8"
Loại chânHex
Phạm vi kích thước1/8 "đến 3/4"
Kích thước bao gồm1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Độ dày bước1/32 "và 1/16"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8207506000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN UNIBIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcĐộ dài bitKết thúcKích thước bao gồmMụcVật chấtSố lượng các mảnhKích thước chânGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 11103 Bộ mũi khoan bước 3m 7 lỗ cỡ | AB6LPM 21Y395 111036 mm đến 18 mm2 9 / 16 "TươiKích thước 7 lỗ (6 mm - 18 mm), Tăng 2 mmBước khoan BitThép tốc độ cao73 / 8 "€95.41
DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 11104 Bộ mũi khoan bước 4m 10 lỗ | AB6LPP 21Y397 111044 mm đến 22 mm2.875 "TươiKích thước 10 lỗ (4 mm - 22 mm), Tăng 2 mmBước khoan BitThép tốc độ cao103 / 8 "€106.63
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 16104 Bộ mũi khoan bước 4mt 10 lỗ cỡ | AB6LPT 21Y402 161044 mm đến 22 mm2.875 "Titan NitrideKích thước 10 lỗ (4 mm - 22 mm), Tăng 2 mmBước khoan BitThép tốc độ cao103 / 8 "€108.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10502cb Bộ mũi khoan bước cobalt 1/8-3/4 Inch 3 Pc
€238.84 /đơn vị