Irwin 11104 | Bộ mũi khoan bậc 4m 10 lỗ | 21y397 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 11104 Bộ mũi khoan bước 4m 10 lỗ | AB6LPP 21Y397

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 Bộ Mũi Khoan Bước 4m 10 Kích Thước Lỗ

Trong kho
Khoản mục: AB6LPP phần: 11104Tham chiếu chéo: 21Y397
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
€106.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBước khoan Bit
Độ dài bit2.875 "
Kết thúcTươi
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo1
Số kích thước lỗ10
Số lượng các mảnh10
Kích thước chân3 / 8 "
Loại chânHex
Kích thước máy4 mm đến 22 mm và 2 mm
Phạm vi kích thước4 mm đến 22 mm
Kích thước bao gồmKích thước 10 lỗ (4 mm - 22 mm), Tăng 2 mm
Độ dày bước2 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8202200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcĐộ dài bitKết thúcKích thước bao gồmMụcVật chấtSố lượng các mảnhKích thước chânGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 11103 Bộ mũi khoan bước 3m 7 lỗ cỡ | AB6LPM 21Y395 111036 mm đến 18 mm2 9 / 16 "TươiKích thước 7 lỗ (6 mm - 18 mm), Tăng 2 mmBước khoan BitThép tốc độ cao73 / 8 "€95.41
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 16104 Bộ mũi khoan bước 4mt 10 lỗ cỡ | AB6LPT 21Y402 161044 mm đến 22 mm2.875 "Titan NitrideKích thước 10 lỗ (4 mm - 22 mm), Tăng 2 mmBước khoan BitThép tốc độ cao103 / 8 "€108.11
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 10502cb Bộ mũi khoan bước Cobalt 1/8-3/4 Inch 3 Pc | AB9EHF 2CJR9 10502cb1/8 "đến 3/4"2-3/4", 3-1/8"Ôxít hơi nước1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"Bộ bit khoan bướcChất bạch kim31/4 ", 3 8"€238.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 11104 Bộ Mũi Khoan Bước 4m 10 Kích Thước Lỗ
€106.63 /đơn vị