INTERMATIC T7801BC Hẹn Giờ 7 Ngày 4 Cực
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hẹn giờ điện cơ |
amps | 40 |
Đăng ký thông tin | 2 KHÔNG / 2 NC |
Liên hệ HP @ 120V | 2 |
Liên hệ HP @ 240V | 5 |
Đội trưởng ngày | Có |
Độ sâu | 4" |
Loại Enclosure | Thép trong nhà |
Cắt thêm | 11Z966 |
Chiều cao | 12.5 " |
Chiều dài | 12.5 " |
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt | 3 |
Tối đa Cài đặt thời gian | 21 giờ. |
Min. Cài đặt thời gian | 3.5 giờ. |
núi | Tường |
NEMA Đánh giá | 1 |
Số lượng cực | 4 |
Số lượng Trippers bao gồm | 14 |
Kiểu | 7-Day |
điện áp | 125 |
Chiều rộng | 8.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.23 |
Mã HS | 9107008000 |
Quốc gia | FR |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Cài đặt thời gian | amps | Đăng ký thông tin | Min. Cài đặt thời gian | núi | NEMA Đánh giá | Số lượng cực | Nhiệt độ hoạt động. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21 giờ. | 40 | 4PST-KHÔNG | 3.5 giờ. | Tường lỗ | 1 | 4 | - | €453.78 | ||
T7401BC | 21 giờ. | 40 | 4PST-KHÔNG | 3.5 giờ. | Tường | 1 | 4 | - | €1,341.48 | ||
T2005 | 22 giờ. | 20 | SPDT | 2 giờ. | Đinh ốc | 1 | 1 | - | €366.25 | ||
T1905E | 23-3 / 4 giờ. | 20 | SPDT | 15 min. | Tường lỗ | 1 | 1 | -40 thành + 130 | €291.38 | ||
T101 | 23 giờ. | 40 | SPST-KHÔNG | 1 giờ. | Tường lỗ | 1 | 1 | - | €164.10 | ||
T103 | 23 giờ. | 40 | DPST-KHÔNG | 1 giờ. | Tường lỗ | 1 | 2 | - | €203.77 | ||
T171 | 23 giờ. | 40 | SPST-KHÔNG | 1 giờ. | Tường | 1 | 1 | - | €240.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.