Đồng hồ điện/cơ Intermatic T171, 1 cực | 2e024 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INTERMATIC T171 Bộ hẹn giờ cơ điện có bộ điều khiển, Vỏ trong nhà, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024

INTERMATIC Hẹn giờ điện cơ T171 có Skipper, Vỏ trong nhà, 40 A, 120 V

Trong kho
Khoản mục: AB9MQN Kiểu: T171Tham chiếu chéo: 2E024
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
€240.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện cơ
amps40
Đăng ký thông tinSPST-KHÔNG
Liên hệ HP @ 120V2
Đội trưởng ngày
Độ sâu3"
Loại EnclosureThép trong nhà
Cắt thêm11Z965
Kết thúcVỏ kim loại có men xám
Chiều cao7 13 / 16 "
Chiều dài7.8 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt12
Tối đa Cài đặt thời gian23 giờ.
Min. Cài đặt thời gian1 giờ.
núiTường
NEMA Đánh giá1
Số lượng cực1
Số lượng Trippers bao gồm2
Kiểu24-Giờ
điện áp120
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.25
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9107008000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Lý tưởng để sử dụng với máy sưởi hồ bơi, máy bơm, máy thổi, băng tải, hàng rào điện, quạt, bộ lọc và các biển hiệu thương mại nhỏ
  • Tính năng Skipper cho phép bỏ qua chương trình đặt trước vào những ngày đã chọn trong tuần
  • Cơ chế định thời gian Snap-out với công tắc ghi đè Bật / Tắt thủ công không ảnh hưởng đến chương trình
  • Điều khiển tải điện trở lên đến 40 A trên mỗi cực và cung cấp tới 12 hoạt động BẬT / TẮT mỗi ngày
  • Được trang bị một CUTOUT (BẬT), một TẮT và ba vít trượt ngày

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsĐăng ký thông tinMin. Cài đặt thời giannúiNEMA Đánh giáSố lượng cựcNhiệt độ hoạt động.Giá cả
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T7401B 7 ngày 4 cực | AB8WHJ 2A208 T7401B21 giờ.404PST-KHÔNG3.5 giờ.Tường lỗ14-€456.38
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T7401BC 7 ngày 4 cực | AB8WHK 2A209 T7401BC21 giờ.404PST-KHÔNG3.5 giờ.Tường14-€1,427.74
Hẹn giờ INTERMATIC T2005 Nhỏ gọn 7 ngày | AB8WHL 2A210 T200522 giờ.20SPDT2 giờ.Đinh ốc11-€366.25
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T1905E Đa hoạt động | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 giờ.20SPDT15 min.Tường lỗ11-40 thành + 130€289.56
Bộ Hẹn Giờ Cơ Điện INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 giờ.40SPST-KHÔNG1 giờ.Tường lỗ11-€164.10
Bộ hẹn giờ cơ điện INTERMATIC T103, Cài đặt thời gian 24 giờ, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 giờ.40DPST-KHÔNG1 giờ.Tường lỗ12-€203.77
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T1905 Đa hoạt động | AB9MQQ 2E026 T190523-3 / 4 giờ.20SPDT15 min.Đinh ốc11-40 thành + 130€342.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC Hẹn giờ điện cơ T171 có Skipper, Vỏ trong nhà, 40 A, 120 V
€240.91 /đơn vị