Intermatic Km2st-1g | Công tắc treo tường cơ 120v 20a | 20xe96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ hẹn giờ INTERMATIC KM2ST-1G Công tắc âm tường 120V 20A | AF7EEK 20XE96

INTERMATIC KM2ST-1G Hẹn Giờ Cơ 120V 20A Công Tắc Tường

Trong kho
Khoản mục: AF7EEK phần: KM2ST-1GTham chiếu chéo: 20XE96

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€71.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ chuyển mạch tường
amps20
Màutrắng
Độ sâu3-19 / 64 "
HP@120V1
Chiều dài4.593
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt36 / ngày
Tối đa Cài đặt thời gian23 giờ, 45 phút
Min. Cài đặt thời gian20 min.
Số băng đảng1
Số lượng cực1 cực
Phong cáchCông tắc trên tường
Kiểu1 cực
Loại công tắcđiện
điện áp120
Watts2500
Chiều rộng568676 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9107008000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsLoại PinMin. Cài đặt thời gianSố lượng cựcPhong cáchKiểuđiện ápGiá cả
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI200W Trắng 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€97.57
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI200LA Almond 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€96.21
Đồng hồ đếm ngược điện tử INTERMATIC EI210W tự động tắt, màu trắng, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€72.04
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI210LA Almond 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€76.14
Đồng hồ bấm giờ điện tử kỹ thuật số INTERMATIC PE153, 24 giờ, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 ngày20-1 min.3-Kỹ thuật số120/240€607.52
Hẹn giờ kỹ thuật số INTERMATIC EI500C 7 ngày SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€107.36
Bộ hẹn giờ kỹ thuật số tiêu chuẩn ON/OFF INTERMATIC EI500WC, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€102.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC KM2ST-1G Hẹn Giờ Cơ 120V 20A Công Tắc Tường
€71.53 /đơn vị