Đồng hồ bấm giờ kỹ thuật số 153 ngày Intermatic Pe7, 3 cực | 3fwy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ bấm giờ điện tử kỹ thuật số INTERMATIC PE153, 24 giờ, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5

INTERMATIC Đồng hồ thời gian kỹ thuật số điện tử PE153, 24 giờ, 120/240 Volt AC

Trong kho
Khoản mục: AC9DXG phần: PE153Tham chiếu chéo: 3FWY5
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
€607.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ chuyển mạch tường
amps20
Thời gian sao lưu36 giờ
Màumàu xám
Đăng ký thông tinSPST
Độ sâu3-5 / 8 "
Bao vâyKim loại
Chiều dài9.375 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt3 / Kênh
Tối đa Cài đặt thời gian7 ngày
Min. Cài đặt thời gian1 min.
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá3R
Số kênh3
Số lượng cực3
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 155 F
KiểuKỹ thuật số
điện áp120/240
Watts2400
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)31.24
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9107008000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Hẹn giờ kỹ thuật số 7 ngày phù hợp nhất để sử dụng với các thiết bị kết hợp máy bơm một tốc độ/hai tốc độ và máy bơm tăng áp, cũng như trong vườn, đài phun nước, hồ bơi, spa và các ứng dụng chiếu sáng cảnh quan
  • Có ba sự kiện BẬT / TẮT mỗi mạch mỗi ngày, bảy chế độ được lập trình sẵn, hệ thống bảo vệ chống đóng băng và làm nóng, màn hình hiển thị LCD và cấu hình đầu vào và đầu ra đa điện áp
  • Các cơ sở đếm ngược và ghi đè cho phép ghi đè các chương trình đặt trước và tự động tiếp tục mà không yêu cầu người dùng lập trình lại hệ thống
  • Tuân thủ tiêu chuẩn CSA về nhiệt độ xử lý trong khoảng từ -20 đến 130 độ F

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsLoại PinMin. Cài đặt thời gianSố lượng cựcPhong cáchKiểuđiện ápGiá cả
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI200W Trắng 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€97.57
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI200LA Almond 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€96.21
Đồng hồ đếm ngược điện tử INTERMATIC EI210W tự động tắt, màu trắng, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€72.04
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI210LA Almond 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€76.14
Hẹn giờ kỹ thuật số INTERMATIC EI500C 7 ngày SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€107.36
Bộ hẹn giờ kỹ thuật số tiêu chuẩn ON/OFF INTERMATIC EI500WC, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€102.87
Hẹn giờ kỹ thuật số INTERMATIC EI500LAC 7 ngày SPST 120 V Almond | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€107.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC Đồng hồ thời gian kỹ thuật số điện tử PE153, 24 giờ, 120/240 Volt AC
€607.52 /đơn vị