Hẹn giờ tắt tự động âm tường Intermatic Ei210w | 1jlf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đếm ngược điện tử INTERMATIC EI210W tự động tắt, màu trắng, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9

INTERMATIC EI210W Đồng hồ đếm ngược điện tử tự động tắt, Màu trắng, 120 VAC

Trong kho
Khoản mục: AA9YKB phần: EI210WTham chiếu chéo: 1JLF9
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
€72.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ tắt tự động
amps15
Màutrắng
Độ sâu1.5 "
HP@120V1/4
Chiều dài2.75 "
Tối đa Chu kỳ Bật / TắtĐếm ngược
Tối đa Cài đặt thời gian60 min.
Min. Cài đặt thời gian10 min.
Số lượng cực1 cực
Phong cáchCông tắc trên tường
Loại công tắcđiện tử
điện áp120
Watts1800
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)9.86
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS9107008000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hẹn giờ tắt tự động trong tường lý tưởng để sử dụng với quạt phòng tắm, spa, bồn tắm nước nóng, tủ đựng đồ và đèn nhà để xe
  • Cung cấp hoạt động im lặng và khoảng thời gian từ 10 đến 60 phút
  • Thay thế các công tắc một cực và có thể chịu được nhiệt độ từ 0 đến 50 độ C

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsLoại PinMin. Cài đặt thời gianSố lượng cựcPhong cáchKiểuđiện ápGiá cả
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI200W Trắng 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€102.34
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI200LA Almond 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€103.24
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI210LA Almond 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€76.14
Đồng hồ bấm giờ điện tử kỹ thuật số INTERMATIC PE153, 24 giờ, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 ngày20-1 min.3-Kỹ thuật số120/240€619.75
Hẹn giờ kỹ thuật số INTERMATIC EI500C 7 ngày SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€111.08
Bộ hẹn giờ kỹ thuật số tiêu chuẩn ON/OFF INTERMATIC EI500WC, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€107.68
Hẹn giờ kỹ thuật số INTERMATIC EI500LAC 7 ngày SPST 120 V Almond | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€112.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC EI210W Đồng hồ đếm ngược điện tử tự động tắt, Màu trắng, 120 VAC
€72.04 /đơn vị