Intermatic Ei600wc | Hẹn Giờ Điện Tử 7 Ngày Spdt 120-277 V | 3fwz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hẹn giờ điện tử INTERMATIC EI600WC SPDT 7 ngày 120-277 V | AC9DXP 3FWZ4

INTERMATIC EI600WC Hẹn giờ điện tử 7 ngày SPDT 120-277 V

Trong kho
Khoản mục: AC9DXP phần: EI600WCTham chiếu chéo: 3FWZ4
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
€183.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ chuyển mạch tường
amps20
Loại PinLithium
Màutrắng
Độ sâu1-9 / 25 "
HP@120V1
HP@240V2
Chiều dài6 5 / 16 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt40
Tối đa Cài đặt thời gian7 ngày
Min. Cài đặt thời gian1 min.
Số lượng cực1 cực / 3 chiều
Phong cáchHàng tuần
KiểuTrang trí điện tử
Loại công tắcđiện tử
điện áp120-277
Watts1800 để 4155
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS9107008000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsLoại PinMin. Cài đặt thời gianSố lượng cựcPhong cáchKiểuđiện ápGiá cả
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI200W Trắng 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€102.34
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI200LA Almond 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€103.24
Đồng hồ đếm ngược điện tử INTERMATIC EI210W tự động tắt, màu trắng, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€72.04
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI210LA Almond 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€76.14
Đồng hồ bấm giờ điện tử kỹ thuật số INTERMATIC PE153, 24 giờ, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 ngày20-1 min.3-Kỹ thuật số120/240€619.75
Hẹn giờ kỹ thuật số INTERMATIC EI500C 7 ngày SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€111.08
Bộ hẹn giờ kỹ thuật số tiêu chuẩn ON/OFF INTERMATIC EI500WC, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€107.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC EI600WC Hẹn giờ điện tử 7 ngày SPDT 120-277 V
€183.51 /đơn vị