Đồng hồ bấm giờ cơ âm tường Intermatic E1020c | 6x765 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ hẹn giờ chuyển mạch cơ âm tường INTERMATIC E1020C, Max. Chu kỳ bật/tắt: 12 | AF2PUN 6X765

INTERMATIC Hẹn giờ công tắc tường cơ E1020C, Max. Chu kỳ Bật/Tắt: 12

Trong kho
Khoản mục: AF2PUN phần: E1020CTham chiếu chéo: 6X765
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
€98.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc tường và Hẹn giờ đầu ra
amps15
Màutrắng
Độ sâu1-3 / 8 "
Chiều dài5"
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt12
Tối đa Cài đặt thời gian23-1 / 2 giờ.
Min. Cài đặt thời gian30 min.
Số lượng cực1 cực
Phong cáchHàng ngày
Loại công tắcđiện
UPC695977937246
điện áp120
Watts1800
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8536698000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ hẹn giờ cơ gắn trong tường được trang bị một bộ chỉnh điện gắn cố định cho phép điều khiển BẬT / TẮT duy nhất 24 giờ một lần ở đèn, quạt và máy bơm
  • Có ba dây dẫn được mã hóa màu và có thể gắn trên bất kỳ hộp nối tiêu chuẩn nào để thay thế công tắc tường

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsLoại PinMin. Cài đặt thời gianSố lượng cựcPhong cáchKiểuđiện ápGiá cả
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI200W Trắng 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€97.57
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI200LA Almond 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€96.21
Đồng hồ đếm ngược điện tử INTERMATIC EI210W tự động tắt, màu trắng, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€72.04
Hẹn giờ tắt tự động INTERMATIC EI210LA Almond 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1 cựcCông tắc trên tường-120€76.14
Đồng hồ bấm giờ điện tử kỹ thuật số INTERMATIC PE153, 24 giờ, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 ngày20-1 min.3-Kỹ thuật số120/240€607.52
Hẹn giờ kỹ thuật số INTERMATIC EI500C 7 ngày SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€107.36
Bộ hẹn giờ kỹ thuật số tiêu chuẩn ON/OFF INTERMATIC EI500WC, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 ngày15Niken kim loại niken1 min.1 cựcHàng tuầntrang trí kỹ thuật số120€102.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC Hẹn giờ công tắc tường cơ E1020C, Max. Chu kỳ Bật/Tắt: 12
€98.16 /đơn vị