Ingersoll-rand Qa2754d | Máy Khoan Không Khí Góc Phải Công Nghiệp 1/4 Inch-28 | 2ert7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND QA2754D Máy khoan công nghiệp Góc phải 1/4 Inch-28 | AB9QKT 2ERT7

INGERSOLL-RAND Máy khoan không khí QA2754D Góc phải công nghiệp 1/4 Inch-28

Trong kho
Khoản mục: AB9QKT phần: QA2754DTham chiếu chéo: 2ERT7
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
€2,025.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan khí góc phải
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Vòng biBall và Roller
CFM @ đầy tải16.0
Kích thước kẹp1 / 4 "-28
Loại mũi khoanCó ren
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ2700 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.28
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể10.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ReversingKhông
Chiều dài góc phải4-5 / 8 "
Phong cáchGóc phải
Loại bướm gaLever
Trọng lượng dụng cụ1.47 lb
UPC094705016497
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8467115020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyVòng biTrọng lượng dụng cụCFM @ đầy tảiKích thước kẹpTốc độXử lý vật liệuGiá cả
INGERSOLL-RAND QA2759D Máy khoan công nghiệp Góc phải 1/4 Inch-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Ball và Roller1.37 lb16.01 / 4 "-282700 rpmhỗn hợp€1,447.12
Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7LN3A44, công nghiệp, góc vuông, 3/4 HP | AD3CQD 3Y508 7ln3a4411.125 "4.2Bóng hàng đôi4.20 lb26.01 / 2 "600 rpmNhôm€2,232.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy khoan không khí QA2754D Góc phải công nghiệp 1/4 Inch-28
€2,025.10 /đơn vị