vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0308003003 Khoan mặt bích có ren 2-1/2 inch | AD8LPA 4KWG8

ANVIL 0308003003 Mặt bích có ren được khoan 2-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8LPA phần: 0308003003Tham chiếu chéo: 4KWG8

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
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
€84.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích ren, mặt và khoan
Vật liệu cơ thểGang thep
Lớp125
Kiểu kết nốiMặt bích x FNPT
Max. Sức ép175 psi @ -20 độ đến 150 độ F
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.7"
Kích thước đường ống2.5 "
Áp suất hơi bão hòa125 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.57
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS7307110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng lỗBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0308002005 Khoan mặt bích có ren 3/4 inch | AD8LNV 4KWG3 030800200543.875 "3 / 4 "€104.29
ANVIL 0308002203 Mặt bích có ren và khoan 1 inch | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"€67.63
ANVIL 0308002401 Khoan mặt bích có ren 1-1/4 inch | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "€78.49
ANVIL 0308002609 Mặt bích có ren được khoan 1-1/2 inch | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "€71.66
ANVIL 0308002807 Mặt bích có ren và khoan 2 inch | AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"€76.85
ANVIL 0308003201 Mặt bích có ren và khoan 3 inch | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"€114.11
ANVIL 0308003409 Khoan mặt bích có ren 3-1/2 inch | AD8LPC 4KWH1 030800340988.5 "3.5 "€160.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0308003003 Mặt bích có ren được khoan 2-1 / 2 inch
€84.68 /đơn vị