<span Class='notranslate'>Ingersoll-rand </span> M004rvr167ar3 | 1aag1 | Air Gearmotor | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Air Gearmotor 0.31 Hp 85 Rpm 330 Inch Lb | AA8UAR 1AAG1

INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Động cơ giảm tốc không khí 0.31 Hp 85 Rpm 330 inch Lb

Trong kho
Khoản mục: AA8UAR phần: M004RVR167AR3Tham chiếu chéo: 1AAG1
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
€3,550.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđộng cơ bánh răng khí
Quản lý rừng cộng đồng18
Kết thúcVàng và đen
Tỷ số truyền167:1
Vật liệu vỏNhôm và thép
HP0.31
Bàn phím0.125 "
Chiều dài rãnh then0.125 "
Vật chấtNhôm và thép
Tối đa Lưu lượng không khí18 cfm
Tối đa Áp suất không khí90 PSI
Tối đa RPM85
Gắn kếtMặt bích
RPM không tải85
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ đến 150 độ F
Bên ngoài Dia.1.76 "
Chiều dài tổng thể8.870 "
Kích thước cổngNPT 1 / 4 "
RotationCó thể đảo ngược
RPM @ Max. Mô-men xoắn42
Trục Dia.3 / 8 "
Chiều dài trục1"
Gian hàng Tourque (In. Lbs.)396
Nhân viên bán thời gian.0-150
KiểuCánh quay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.51
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8412390080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtQuản lý rừng cộng đồngKết thúcRPM không tảiBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước cổngTrục Dia.Giá cả
INGERSOLL-RAND M004RVR033AR3 Air Gearmotor 0.34 Hp 450 Rpm 71 Inch Lb | AA8UAP 1AAF8 M004RVR033AR3Mặt bích18Vàng và đen4501.76 "8.11 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€2,785.91
INGERSOLL-RAND M004RVR050AR3 Air Gearmotor 0.31 Hp 280 Rpm 99 Inch Lb | AA8UAQ 1AAF9 M004RVR050AR3Mặt bích18Vàng và đen2801.76 "8.870 "NPT 1 / 4 "3 / 8 "€3,500.99
INGERSOLL-RAND M007RVR188BR6 Động cơ không khí 0.61 Hp 94 Rpm 612 Inch Lb | AA8UAT 1AAG2 M007RVR188BR6Đối mặt33--2.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€5,349.24
INGERSOLL-RAND M007RVR374BR6 Động cơ không khí 0.61 Hp 47 Rpm 1212 Inch Lb | AA8UAU 1AAG3 M007RVR374BR6Đối mặt33Vàng và đen472.69 "13.13 "NPT 1 / 4 "3 / 4 "€5,551.05
Động cơ giảm tốc không khí INGERSOLL-RAND 4840M 3.2 mã lực 975 vòng/phút | AA8UAV 1AAG4 4840MĐối mặt95Đen9754"12.13 "NPT 1 / 2 "1"€9,213.04
Động cơ giảm tốc INGERSOLL-RAND 4840U Air 3 Hp 170 Rpm 1800 Inch Lb | AA8UAW 1AAG5 4840UĐối mặt95Đen1704"14.5 "NPT 1 / 2 "1"€10,811.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND M004RVR167AR3 Động cơ giảm tốc không khí 0.31 Hp 85 Rpm 330 inch Lb
€3,550.08 /đơn vị