LOVEJOY 68514444779 Trung tâm khớp nối, Kích thước khớp nối RRSC150, Kích thước lỗ khoan 1-1/8 inch, Kích thước rãnh then 1/4 x 1/8 inch
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hub |
Kích thước lỗ khoan | 1 1 / 8 " |
Loại lỗ khoan | Chán |
Màu | màu xám |
Khớp nối | Hàm |
Kích thước khớp nối | RRSC150 |
Loại khớp nối | RRSC |
CD kích thước | 4.440 " |
Thứ nguyên CL | 0.120 " |
Kích thước SL | 0.620 " |
Chiều dài trung tâm | 2.63 " |
Phong cách Hub | 2 |
Bàn phím | với rãnh then |
Độ sâu rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Chiều rộng rãnh then | 1 / 4 "x 1 / 8" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 1.75 " |
Vật chất | Sắt thiêu kết |
Tối đa Chán | 1.875 " |
Min. Chán | 0.625 " |
Bên ngoài Dia. | 3.75 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514415411.pdf |
Hệ thống đo lường | hoàng đế |
Dia đề. | 3 / 8 "-16 |
Chủ đề trên mỗi inch | 3 / 8 "-16 |
Khối lượng | 36.98438 cu. trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Mô hình | Kích thước khớp nối | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Phong cách Hub | Chiều dài qua lỗ khoan | Bên ngoài Dia. | Vật chất | Chiều dài trung tâm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445279 | RRS190 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | - | 1.94 " | 4.5 " | Sắt thiêu kết | 2.82 " | €195.64 | |
68514451672 | RRS090 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | Sắt thiêu kết | 1.24 " | €27.93 | |
68514441228 | RRS090 | 7 / 8 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 0.81 " | 2.11 " | Sắt thiêu kết | 1.24 " | €21.63 | RFQ
|
68514438155 | RRS100 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sắt thiêu kết | 1.97 " | €60.71 | RFQ
|
68514438150 | RRS095 | 1 1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 1 | 1" | 2.11 " | Sắt thiêu kết | 1.43 " | €33.14 | RFQ
|
68514438153 | RRS100 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1.38 " | 2.53 " | Sắt thiêu kết | 1.97 " | €60.71 | RFQ
|
68514438147 | RRS095 | 3 / 4 " | 3 / 16 "x 3 / 32" | 1 | 1" | 2.11 " | Sắt thiêu kết | 1.43 " | €33.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.