Ingersoll-rand G1h350rg4 | 1tdg5 | Máy mài khuôn khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài khuôn không khí INGERSOLL-RAND G1H350RG4 35k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAG 1TDG5

INGERSOLL-RAND Máy mài khuôn khí G1H350RG4 Thẳng 35k Rpm 0.4 Hp 25cfm

Trong kho
Khoản mục: AB3HAG phần: G1H350RG4Tham chiếu chéo: 1TDG5
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
€720.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.3
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải25.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ35,000 rpm
Loại máy màiSảnh
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.125 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
UPC663024004104
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8467111040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụTốc độHPChiều dài tổng thểGiá cả
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND G1H250RG4 thẳng 25k Rpm 0.4 Hp 20cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0công nghiệp25,000 rpm0.46.125 "€679.78
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND G1H200RG4 thẳng 20k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0công nghiệp20,000 rpm0.46.125 "€649.65
Máy mài khuôn khí INGERSOLL-RAND 308B, bấc bôi trơn tích hợp | AB7RGH 23Z011 308B7.028.0Tiêu chuẩn25,000 rpm0.336 27 / 32 "€177.45
Máy mài khuôn khí INGERSOLL-RAND 5108MAX, 1/4 inch NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0công nghiệp25,000 rpm0.46 9 / 16 "€282.63
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND 325SC4A thẳng 25k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0công nghiệp25,000 rpm0.46.5 "€441.18
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND 335SC4A 35k Rpm 0.37 Hp 30cfm | AD9MGW 4TMA8 335SC4A8.030.0công nghiệp35,000 rpm0.376.5 "€419.61
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND 330SC4A thẳng 30k Rpm 0.33 Hp 30cfm | AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0công nghiệp30,000 rpm0.336.5 "€448.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy mài khuôn khí G1H350RG4 Thẳng 35k Rpm 0.4 Hp 25cfm
€720.31 /đơn vị