Máy mài khuôn khí nén Ingersoll-rand 308b, Vòng bi | 23z011 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài khuôn khí INGERSOLL-RAND 308B, bấc bôi trơn tích hợp | AB7RGH 23Z011

INGERSOLL-RAND Máy mài khuôn khí 308B, Bấc bôi trơn tích hợp

Trong kho
Khoản mục: AB7RGH Model: 308BTham chiếu chéo: 23Z011
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
€177.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy7.0
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải28.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ25,000 rpm
Loại máy màiSảnh
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.33
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6 27 / 32 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
UPC663023106137
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)5.79
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)9.5
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy mài khuôn thẳng phù hợp nhất cho các hoạt động mài mối hàn, mài và bẻ cạnh sắc ở mức độ nhẹ
  • Được trang bị ổ bi để giảm thiểu rung động, chấn động và ma sát quay trong khi vẫn đảm bảo độ ổn định cao
  • Bấc bôi trơn tích hợp giúp tối đa hóa tuổi thọ của bánh răng góc và vỏ bọc bằng composite để bảo vệ khỏi va đập hoặc rơi
  • Mâm cặp kẹp dương giúp vận hành không trơn trượt và cần ga tự khóa để kiểm soát hoàn toàn chuyển động

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụTốc độHPChiều dài tổng thểGiá cả
Máy mài khuôn không khí INGERSOLL-RAND G1H350RG4 35k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0công nghiệp35,000 rpm0.46.125 "€720.31
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND G1H250RG4 thẳng 25k Rpm 0.4 Hp 20cfm | AB3HAH 1TDG6 G1H250RG45.020.0công nghiệp25,000 rpm0.46.125 "€679.78
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND G1H200RG4 thẳng 20k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0công nghiệp20,000 rpm0.46.125 "€649.65
Máy mài khuôn khí INGERSOLL-RAND 5108MAX, 1/4 inch NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0công nghiệp25,000 rpm0.46 9 / 16 "€282.63
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND 325SC4A thẳng 25k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0công nghiệp25,000 rpm0.46.5 "€441.18
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND 335SC4A 35k Rpm 0.37 Hp 30cfm | AD9MGW 4TMA8 335SC4A8.030.0công nghiệp35,000 rpm0.376.5 "€419.61
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND 330SC4A thẳng 30k Rpm 0.33 Hp 30cfm | AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0công nghiệp30,000 rpm0.336.5 "€448.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy mài khuôn khí 308B, Bấc bôi trơn tích hợp
€177.45 /đơn vị