Ingersoll-rand G1a200rg4 | 1tdh1 | Máy mài khuôn khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài khuôn không khí INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAK 1TDH1

INGERSOLL-RAND Máy mài khuôn không khí G1A200RG4 Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm

Trong kho
Khoản mục: AB3HAK phần: G1A200RG4Tham chiếu chéo: 1TDH1
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
€1,017.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.3
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải25.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ20,000 rpm
Loại máy màiGóc phải
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6"
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài góc phải3"
ThrottleLever
UPC663024002568
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy mài G-Series hạng nặng được thiết kế để hoạt động bằng khí nén để chế tạo kim loại, làm phẳng bề mặt thô, làm sạch vật đúc thô, mối hàn và các vật liệu nhẹ khác
  • Có kết cấu siêu chắc chắn được trang bị động cơ 0.4 mã lực mạnh mẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động liên tục, ngay cả trong môi trường làm việc khắc nghiệt như xưởng đóng tàu & xưởng đúc
  • Tay cầm composite hình chữ D được thiết kế công thái học mang lại sự thoải mái tối đa cho người vận hành và giảm thiểu việc truyền nhiệt độ lạnh đến cánh tay của người dùng
  • Đi kèm với cần gạt ga có khóa cấu hình thấp và nhãn được khắc bằng laser để ngăn động cơ khởi động ngẫu nhiên và thông tin sản phẩm tương ứng bị mài mòn
  • Tấm xả trước / sau có thể đảo ngược để lọc hiệu quả và ống xả Erickson tiêu chuẩn công nghiệp 1/4 inch để có tay nắm an toàn
  • Cung cấp quyền truy cập một đai ốc cho tất cả các công việc bảo dưỡng động cơ và tối thiểu 500 giờ giữa các lần xây dựng lại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụLàm suy nhượcTốc độXử lý vật liệuHPGiá cả
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Góc phải 12k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0công nghiệpĐuôi12,000 rpmhỗn hợp0.4€987.98
Máy mài khuôn khí INGERSOLL-RAND 301B, Góc phải, 21000 RPM, 0.25 HP, Nhôm | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0Tiêu chuẩnMặt trận21,000 rpmNhôm0.25€125.23
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND 302B Góc phải 20k Rpm 0.33hp 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0Tiêu chuẩnĐuôi20,000 rpmhỗn hợp0.33€217.39
Máy mài khuôn khí INGERSOLL-RAND 5102MAX, Góc phải, 20000 RPM, 0.4 HP, 25 CFM | AB7RGJ 23Z012 5102MAX7"6.025.0công nghiệpĐuôi20,000 rpmhỗn hợp0.4€335.74
Máy mài khuôn không khí INGERSOLL-RAND 312AC4A Góc phải 12k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0công nghiệpĐuôi12,000 rpmhỗn hợp0.4€523.86
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND 320AC4A Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0công nghiệpĐuôi20,000 rpmhỗn hợp0.4€526.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy mài khuôn không khí G1A200RG4 Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm
€1,017.73 /đơn vị