Máy mài khuôn khí Ingersoll-rand 5102max, Khóa trục chính | 23z012 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài khuôn khí INGERSOLL-RAND 5102MAX, Góc phải, 20000 RPM, 0.4 HP, 25 CFM | AB7RGJ 23Z012

INGERSOLL-RAND Máy mài khuôn khí 5102MAX, Góc phải, 20000 RPM, 0.4 HP, 25 CFM

Trong kho
Khoản mục: AB7RGJ phần: 5102MAXTham chiếu chéo: 23Z012
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
€335.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.0
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải25.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ20,000 rpm
Loại máy màiGóc phải
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7"
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài góc phải2-2 / 3 "
ThrottleLever
UPC663023106144
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dùng để hoàn thiện & đánh bóng bề mặt kim loại và phi kim loại; cũng có thể được sử dụng để khắc gỗ hoặc loại bỏ rỉ sét
  • Được trang bị động cơ 0.4 HP mạnh mẽ có thể cung cấp tới 20000 vòng / phút để vận hành nhanh chóng và hiệu quả
  • Khóa trục chính đảm bảo thay đổi mài mòn nhanh hơn và thiết kế tay cầm tiện lợi giúp người dùng giảm mệt mỏi
  • Cần ga cấu hình thấp cho phép vận hành dễ dàng và hiệu quả hơn mà không gây mệt mỏi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụLàm suy nhượcTốc độXử lý vật liệuHPGiá cả
Máy mài khuôn không khí INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAK 1TDH1 G1A200RG46"6.325.0công nghiệpĐuôi20,000 rpmhỗn hợp0.4€1,017.73
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Góc phải 12k Rpm 0.4 Hp 19cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0công nghiệpĐuôi12,000 rpmhỗn hợp0.4€987.98
Máy mài khuôn khí INGERSOLL-RAND 301B, Góc phải, 21000 RPM, 0.25 HP, Nhôm | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0Tiêu chuẩnMặt trận21,000 rpmNhôm0.25€125.23
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND 302B Góc phải 20k Rpm 0.33hp 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0Tiêu chuẩnĐuôi20,000 rpmhỗn hợp0.33€217.39
Máy mài khuôn không khí INGERSOLL-RAND 312AC4A Góc phải 12k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0công nghiệpĐuôi12,000 rpmhỗn hợp0.4€523.86
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND 320AC4A Góc phải 20k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0công nghiệpĐuôi20,000 rpmhỗn hợp0.4€526.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy mài khuôn khí 5102MAX, Góc phải, 20000 RPM, 0.4 HP, 25 CFM
€335.74 /đơn vị