Ingersoll-rand Fa75ih | Bộ lọc hiệu suất cao 3/4 inch Npt 45 Cfm | 32na07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc hiệu quả cao INGERSOLL-RAND FA75IH 3/4 inch NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07

INGERSOLL-RAND FA75IH Bộ lọc hiệu suất cao 3/4 inch NPT 45 cfm

Trong kho
Khoản mục: AH3KPF phần: FA75IHTham chiếu chéo: 32NA07
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
€505.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc hiệu quả cao
Chất liệu bátNhôm
Kích thước bát7.4 oz.
Kích thước cổng thoát nước1 / 2 "NPT
Loại cốngTự động
Xếp hạng bộ lọc0.01 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy45 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Chiều cao tổng thể11.03 "
Chiều rộng tổng thể3.86 "
Kích thước đường ống3 / 4 "NPT
Kích thước máyTiêu chuẩn
UPC094727439724

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)8.41
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Quốc giaSI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bátMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc hiệu quả cao INGERSOLL-RAND FA110IH 3/4 inch Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4 oz.65 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT€596.49
Bộ lọc hiệu quả cao INGERSOLL-RAND FA400IH 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10 FA400IH11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT€1,439.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND FA75IH Bộ lọc hiệu suất cao 3/4 inch NPT 45 cfm
€505.82 /đơn vị