Ingersoll-rand Fa400ih | Bộ lọc hiệu suất cao 250 Psi 235cfm | 32na10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc hiệu quả cao INGERSOLL-RAND FA400IH 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10

INGERSOLL-RAND FA400IH Bộ lọc hiệu suất cao 250 psi 235cfm

Trong kho
Khoản mục: AG2XLY phần: FA400IHTham chiếu chéo: 32NA10
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
€1,439.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc hiệu quả cao
Chất liệu bátNhôm
Kích thước bát11.3 oz.
Kích thước cổng thoát nước1 / 2 "NPT
Loại cốngTự động
Xếp hạng bộ lọc0.01 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy235 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.176 độ F
Chiều cao tổng thể16.11 "
Chiều rộng tổng thể5.08 "
Kích thước đường ống1-1 / 2 "NPT
Kích thước máyTiêu chuẩn
UPC094727439755

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.79
Chiều cao tàu (cm)11.4
Chiều dài tàu (cm)47.75
Chiều rộng tàu (cm)13
Mã HS8421398090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bátMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc hiệu quả cao INGERSOLL-RAND FA110IH 3/4 inch Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4 oz.65 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT€596.49
Bộ lọc hiệu quả cao INGERSOLL-RAND FA75IH 3/4 inch NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07 FA75IH7.4 oz.45 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT€505.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND FA400IH Bộ lọc hiệu suất cao 250 psi 235cfm
€1,439.42 /đơn vị