Ingersoll-rand Avc12a1 | Hammer Air 13 Cfm | 3y497 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM | AD3CPW 3Y497

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM

Trong kho
Mặt hàng: AD3CPW phần: AVC12A1Tham chiếu chéo: 3Y497
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
€1,326.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcAir Hammer
Air Inlet1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.2
Số lần thổi mỗi phút2100
CFM @ đầy tải13.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSúng lục
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước chân0.401 "
Loại chânTròn
Chiều dài đột quỵ3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.82
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)40.39
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8467195090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM
€1,326.03 /đơn vị