Ingersoll-rand 7803akc | Máy Khoan Không Khí Tổng Hợp Súng Ngắn 1/2 Inch | 20ck94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 7803AKC Máy khoan nói chung Súng lục 1/2 Inch | AF6QRD 20CK94

INGERSOLL-RAND 7803AKC Máy khoan không khí chung Súng lục 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6QRD phần: 7803AKCTham chiếu chéo: 20CK94
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
€392.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
CFM @ đầy tải27.0
Kích thước kẹp1 / 2 "
Loại mũi khoanKhông có chìa khóa
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ500 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuKim loại
Vật liệu vỏKim loại
HP1/2
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7 29 / 32 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ReversingKhông
Phong cáchSúng lục
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ3.63 lb
UPC663023019833
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)5.89
Chiều dài tàu (cm)24.61
Chiều rộng tàu (cm)17.81
Mã HS8467115020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhReversingCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTrọng lượng dụng cụtốc độ biếnKích thước kẹpTốc độXử lý vật liệuGiá cả
INGERSOLL-RAND 728NA3 Máy khoan nói chung Súng lục 1/2 inch | AD3CQK 3Y518 728NA3Không5.0-3.10 lb1 / 2 "950 rpmNhôm€613.17
Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7802RA Súng ngắn 3/8 Inch | AE4GDY 5KB23 7802RA4.026.02.50 lb3 / 8 "2000 rpmNhôm€295.98
Máy khoan khí nén INGERSOLL-RAND 7803RA, Van tiết lưu tốc độ thay đổi | AE4GEA 5KB25 7803RA4.027.03.30 lb1 / 2 "500 rpmNhôm€397.69
Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7802A Súng ngắn 3/8 Inch | AE4JRM 5LA56 7802AKhông4.026.02.40 lb3 / 8 "2000 rpmNhôm€225.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 7803AKC Máy khoan không khí chung Súng lục 1/2 inch
€392.42 /đơn vị