Ingersoll-rand 7802ra | Máy Khoan Không Khí Tổng Hợp Súng Ngắn 3/8 Inch | 5kb23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7802RA Súng ngắn 3/8 Inch | AE4GDY 5KB23

INGERSOLL-RAND 7802RA Máy khoan không khí chung Súng lục 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4GDY phần: 7802RATham chiếu chéo: 5KB23
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
€299.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Vòng biBall và Roller
CFM @ đầy tải26.0
Kích thước kẹp3 / 8 "
Loại mũi khoanCó khóa
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ2000 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP1/2
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.375 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Phong cáchSúng lục
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ2.50 lb
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.61
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8467115020
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhReversingCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTrọng lượng dụng cụtốc độ biếnKích thước kẹpTốc độXử lý vật liệuGiá cả
INGERSOLL-RAND 728NA3 Máy khoan nói chung Súng lục 1/2 inch | AD3CQK 3Y518 728NA3Không5.0-3.10 lb1 / 2 "950 rpmNhôm€660.63
Máy khoan khí nén INGERSOLL-RAND 7803RA, Van tiết lưu tốc độ thay đổi | AE4GEA 5KB25 7803RA4.027.03.30 lb1 / 2 "500 rpmNhôm€397.69
Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7802A Súng ngắn 3/8 Inch | AE4JRM 5LA56 7802AKhông4.026.02.40 lb3 / 8 "2000 rpmNhôm€227.13
INGERSOLL-RAND 7803AKC Máy khoan nói chung Súng lục 1/2 Inch | AF6QRD 20CK94 7803AKCKhông4.027.03.63 lbKhông1 / 2 "500 rpmKim loại€401.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 7802RA Máy khoan không khí chung Súng lục 3/8 inch
€299.89 /đơn vị