Ingersoll-rand 328b | Máy chà nhám tác động kép 8 inch 5/32 inch | 4y368 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám tác động kép INGERSOLL-RAND 328B 8 inch 5/32 inch | AE2LHT 4Y368

INGERSOLL-RAND Máy chà nhám tác động kép 328B Air 8 inch 5/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2LHT Model: 328BTham chiếu chéo: 4Y368
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
€256.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy chà nhám tác động kép không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải16
Loại ống xảBên
Tốc độ825 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.25
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Quỹ đạo Dia.5 / 32 "
Chiều dài tổng thể7 5 / 16 "
Loại mặt đệmPSA
Kích pad8"
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
UPC663023010960
Chân không / không chân khôngKhoảng chân không
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)31.5
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ đầy tảiTốc độQuỹ đạo Dia.Chiều dài tổng thểKích padGiá cả
Máy chà nhám không khí INGERSOLL-RAND 311A, Bộ điều chỉnh tích hợp | AF2YEB 6Z563 311A1712,000 rpm3 / 16 "10 "6"€156.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy chà nhám tác động kép 328B Air 8 inch 5/32 inch
€256.57 /đơn vị