WIRECRAFTERS SD51010 Vách ngăn dây dệt cửa trượt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa trượt |
Tuân thủ của đại lý | RIA |
Xây dựng | Thông số kỹ thuật 840 - Hình chữ nhật 2 x 1 ", 10 ga. Lưới thép dệt |
Chiều cao cửa | 10.02ft. |
Kích thước cửa | 5W x 10 ft.H |
Loại cửa | Trượt |
Chiều rộng cửa | 5ft. |
Kết thúc | men xám |
Chức năng | Cho phép truy cập vào bên trong lồng hoặc qua lồng bằng cửa trượt |
Đánh giá | 10 ga. |
Chiều cao | 10ft. |
Vật chất | Dây thép uốn, lưới dệt |
Chiều cao bài | 10 '5-1 / 4 " |
Tài liệu bài | Ống thép |
Chiều rộng bài đăng | 2" |
bài viết | 2 x 2 "x 14 ga. Ống vuông |
Chiều rộng | 5 '4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 92.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 7314496000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao cửa | Chiều rộng cửa | Chiều cao | Chiều cao bài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD388 | 8.02ft. | 3ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | €1,030.29 | RFQ
|
SD488 | 8.02ft. | 4ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 4 '4 " | €1,105.77 | RFQ
|
SD588 | 8.02ft. | 5ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 5 '4 " | €1,317.24 | RFQ
|
SD688 | 8.02ft. | 6ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 6 '4 " | €1,492.59 | RFQ
|
SD888 | 8.02ft. | 8ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 8 '4 " | €1,616.99 | RFQ
|
SD1088 | 8.02ft. | 1ft. | 8ft. | 8 '5-1 / 4 " | 10 '4 " | €1,951.18 | RFQ
|
SD31010 | 10.02ft. | 3ft. | 10ft. | 10 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | €1,291.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.