Máy Nibbler Không Khí Ingersoll-rand 325b, 3200 Spm, 90 Psi | 5mry1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Nibbler Không Khí INGERSOLL-RAND 325B, Độ dày 18 Gauge, Cửa hút gió NPT 1/4 Inch | AE4TWP 5MRY1

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 Gauge Độ dày, 1/4 inch NPT Air Inlet

Trong kho
Khoản mục: AE4TWP Model: 325BTham chiếu chéo: 5MRY1
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
€339.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
CFM @ đầy tải17.0
Nhiệm vụTổng Quát
Đo độ dày18
Vật liệu vỏNhôm
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7 1 / 3 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Số lần di chuyển mỗi phút3200
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS8467195090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy cắt kim loại không khí công dụng chung được thiết kế với cơ chế kích hoạt có thể xử lý tốc độ thay đổi để cắt kim loại tấm với độ dày lên đến 18 gauge
  • Các thành phần được thiết kế chính xác cho độ tin cậy vượt trội
  • Cho phép cắt ở giữa tấm kim loại mà không làm biến dạng các cạnh của vật liệu

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 325B Air Nibbler, 18 Gauge Độ dày, 1/4 inch NPT Air Inlet
€339.29 /đơn vị