Ingersoll-rand 3128ka | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 3 inch | 1xfg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 3128KA Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 3 inch | AB4EEC 1XFG6

INGERSOLL-RAND Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 3128KA 0.20hp 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4EEC phần: 3128KATham chiếu chéo: 1XFG6
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
€289.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2
CFM @ đầy tải14.7
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ15,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.20
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Quỹ đạo Dia.1 / 5 "
Chiều dài tổng thể5.5 "
Loại mặt đệmHook và vòng lặp
Kích pad3"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1 / 4 "-28
ThrottleCò súng
UPC663023021010
Chân không / không chân khôngKhoảng chân không
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)37.08
Chiều rộng tàu (cm)26.92
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyLoại ống xảQuỹ đạo Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí INGERSOLL-RAND 3128XPA 0.20hp 3 inch | AA4KZE 12T594 3128XPA2.1Handle3 / 16 "4.5 "€261.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 3128KA 0.20hp 3 inch
€289.12 /đơn vị