Brady 4123-h | Điểm đánh dấu ống thoát nước vệ sinh màu xanh lá cây 10 đến 15 In | 5lfj8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4123-H Ống đánh dấu cống vệ sinh Xanh 10 đến 15 In | AE4KWC 5LFJ8

BRADY Điểm đánh dấu đường ống 4123-H Màu xanh lá cây 10 đến 15 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4KWC phần: 4123-HTham chiếu chéo: 5LFJ8
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
€42.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD10 "thành 15"
Chiều cao9 5 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng9 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5755-HPHV Cống vệ sinh đánh dấu đường ống Y 8 inch trở lên | AA6MYQ 14H972 5755-HPHV32 "Màu vàng8 "và lớn hơn4.25 "ĐenDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€43.06
BRADY 5755-I Bút đánh dấu ống cống vệ sinh 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MYR 14H973 5755-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€21.93
BRADY 5755-II Bút đánh dấu đường ống Cống vệ sinh 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MYT 14H974 5755-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€27.93
BRADY 7250-4 Ống đánh dấu Cống vệ sinh Màu xanh lá cây 3/4 đến 2-3/8 In | AE3AAU 5ADV2 7250-47"màu xanh lá3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.98
BRADY 7251-1 Ống đánh dấu Cống vệ sinh 2-1/2 Đến 7-7/8 In | AE3AAV 5ADV3 7251-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88
BRADY 4123-A Bút đánh dấu đường ống Vệ sinh Sewe Green 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZJM 5GXW2 4123-A13 / 16 "màu xanh lá3/4 to 1-3/8"13 / 16 "trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€10.45
BRADY 4123-B Bút đánh dấu đường ống Cống vệ sinh 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZJN 5GXW3 4123-B7 / 8 "màu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€14.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Điểm đánh dấu đường ống 4123-H Màu xanh lá cây 10 đến 15 inch
€42.62 /đơn vị