Ingersoll-rand 3103ka | Bộ Máy Mài Góc Không Khí 15000 Vòng/phút Chiều Dài 5" | 1xfg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ dụng cụ mài góc không khí INGERSOLL-RAND 3103KA 15000 vòng / phút 5 Chiều dài | AB4EEB 1XFG5

INGERSOLL-RAND Bộ máy mài góc không khí 3103KA 15000 vòng / phút Chiều dài 5"

Trong kho
Khoản mục: AB4EEB phần: 3103KATham chiếu chéo: 1XFG5
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
€239.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ máy mài góc khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.07
CFM @ đầy tải19.4
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Làm suy nhượcThông qua Xử lý
Tốc độ15,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.2
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1 / 4 "-20
ThrottleCò súng
UPC663023021003
tốc độ biến
Đường kính bánh xe2 hoặc 3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)37.34
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Bộ máy mài góc không khí 3103KA 15000 vòng / phút Chiều dài 5"
€239.73 /đơn vị