Ingersoll-rand 2707p1 | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 1/2 inch 7750 vòng / phút | 4z254 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 2707P1 Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Truyền động 7750 vòng / phút | AE2QUB 4Z254

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 2707P1 Ổ đĩa 1/2 inch 7750 vòng / phút

Trong kho
Mục: AE2QUB phần: 2707P1Tham chiếu chéo: 4Z254
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
€722.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy5.4
CFM @ đầy tải26.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ7750 rpm
Loại xử lýPistol Grip
Tối đa Công suất bu lông5 / 8 "
Max. Mô-men xoắn450 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữPin
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ6.0 lb
Phạm vi mô-men xoắn40 đến 275 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.06
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)22.35
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độMax. Mô-men xoắnChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụPhạm vi mô-men xoắnGiá cả
INGERSOLL-RAND 2705P1 Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Truyền động 8500 vòng / phút | AE2RBW 4Z942 2705P14.223.08500 rpm400 ft.-lb.6.75 "5.63 lb40 đến 250 ft.-lb.€480.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 2707P1 Ổ đĩa 1/2 inch 7750 vòng / phút
€722.33 /đơn vị