Ingersoll-rand 2705p1 | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 1/2 inch 8500 vòng / phút | 4z942 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 2705P1 Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Truyền động 8500 vòng / phút | AE2RBW 4Z942

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 2705P1 Ổ đĩa 1/2 inch 8500 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AE2RBW phần: 2705P1Tham chiếu chéo: 4Z942
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
€467.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.2
CFM @ đầy tải23.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ8500 rpm
Loại xử lýPistol Grip
Tối đa Công suất bu lông5 / 8 "
Max. Mô-men xoắn400 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữPin
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ5.63 lb
Phạm vi mô-men xoắn40 đến 250 ft.-lb.
UPC663023015644

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độMax. Mô-men xoắnChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụPhạm vi mô-men xoắnGiá cả
INGERSOLL-RAND 2707P1 Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Truyền động 7750 vòng / phút | AE2QUB 4Z254 2707P15.426.07750 rpm450 ft.-lb.6.5 "6.0 lb40 đến 275 ft.-lb.€708.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 2705P1 Ổ đĩa 1/2 inch 8500 vòng / phút
€467.76 /đơn vị