Máy cạo râu dòng 182 Ingersoll-rand 1lna182 3 | 589yXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cạo kim INGERSOLL-RAND 182LNA1, Hành trình 1-1/16 Inch, 13 cfm | AD3CRE 3Y589

INGERSOLL-RAND Máy chia tỷ lệ kim 182LNA1, hành trình 1-1/16 inch, 13 cfm

Trong kho
Khoản mục: AD3CRE phần: 182LNA1Tham chiếu chéo: 3Y589

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1,131.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim Scaler
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.0
Số lần thổi mỗi phút4000
CFM @ đầy tải13.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSảnh
Min. Kích thước ống5 / 16 "
Chiều dài tổng thể15 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ1-1 / 16 "
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.11
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8467195090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy đánh vảy kim 182 Series được thiết kế để cung cấp 4000 lần thổi mỗi phút, do đó lý tưởng để loại bỏ vảy máy, sơn và rỉ sét khỏi phôi kim loại
  • Khóa vỏ kim dạng lưỡi lê có thể điều chỉnh để dễ dàng điều chỉnh mà không cần thêm bất kỳ công cụ đặc biệt nào và kim được xử lý nhiệt để tránh bị gãy khi sử dụng nhiều lần
  • Van tiết lưu có mặt bằng cao su để bịt kín rò rỉ và bảo vệ chống lại sự cố rơi hoặc thổi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiChiều dài tổng thểGiá cả
Máy đo kim không khí INGERSOLL-RAND 172LNA1, Trong dòng, Hành trình 9/16 inch, 12 CFM, Đầu vào 90 PSI | AD3CRH 3Y593 172LNA1550012.013.75 "€793.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy chia tỷ lệ kim 182LNA1, hành trình 1-1/16 inch, 13 cfm
€1,131.72 /đơn vị