Máy đo kim khí nội tuyến Ingersoll Rand 172lna1 | 3y593 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo kim không khí INGERSOLL-RAND 172LNA1, Trong dòng, Hành trình 9/16 inch, 12 CFM, Đầu vào 90 PSI | AD3CRH 3Y593

INGERSOLL-RAND 172LNA1 Máy cắt kim không khí, thẳng hàng, hành trình 9/16 inch, 12 CFM, đầu vào 90 PSI

Trong kho
Khoản mục: AD3CRH phần: 172LNA1Tham chiếu chéo: 3Y593
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
€793.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim Scaler
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.0
Số lần thổi mỗi phút5500
CFM @ đầy tải12.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSảnh
Min. Kích thước ống5 / 16 "
Chiều dài tổng thể13.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ5 / 16 "
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8467195090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy đánh vảy kim khí nội tuyến được thiết kế cho các công việc chuẩn bị bề mặt kim loại như loại bỏ gỉ, sơn, bụi bẩn và các mảnh hàn
  • Có bộ kim với chiều dài hành trình 9/16 inch để hoạt động ở các góc, không gian hẹp và khu vực cong
  • Được trang bị một van tiết lưu tốc độ thay đổi để kiểm soát luồng không khí; tốc độ dòng chảy tối đa 12 CFM
  • Cổng vào không khí 1/4 inch với áp suất đầu vào 90 psi có thể cung cấp lên đến 5500 BPM để làm sạch hạng nặng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiChiều dài tổng thểGiá cả
Máy cạo kim INGERSOLL-RAND 182LNA1, Hành trình 1-1/16 Inch, 13 cfm | AD3CRE 3Y589 182LNA1400013.015 "€1,131.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 172LNA1 Máy cắt kim không khí, thẳng hàng, hành trình 9/16 inch, 12 CFM, đầu vào 90 PSI
€793.13 /đơn vị