Ingersoll-rand 180pg | Máy đo kim 1-17/32 Inch Hành trình 8.0 Cfm | 3năm21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 180PG Kim Scaler 1-17/32 Inch Hành trình 8.0 Cfm | AD3FTP 3YY21

INGERSOLL-RAND Máy cắt kim 180PG Hành trình 1-17/32 inch 8.0 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD3FTP phần: 180PGTham chiếu chéo: 3YY21
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
€640.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim Scaler
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Số lần thổi mỗi phút2200
CFM @ đầy tải8.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSúng lục
Min. Kích thước ống5 / 16 "
Chiều dài tổng thể13.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ1-17 / 32 "
ThrottleLever
UPC663024000366

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.1
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)36.83
Mã HS8467191000
Quốc giaIN

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa nhà (Kim loại hình lưỡi lê)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiChiều dài tổng thểGiá cả
INGERSOLL-RAND 170PG Kim Scaler 1-13/32 Inch Hành trình 5.5 Cfm | AD3FTN 3YY20 170PG3.030005.512 13 / 32 "€579.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy cắt kim 180PG Hành trình 1-17/32 inch 8.0 Cfm
€640.37 /đơn vị