Giá đỡ thanh xếp chồng dòng VESTIL CRAD
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | Chiều cao bên trong | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên trong | Tải trọng | Số lượng vịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CRAD-25 | 12 " | 16 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 1 | €125.92 | |
B | CRAD-25-44 | 12 " | 44 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 3 | €794.45 | |
C | CRAD-25-58 | 12 " | 58 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 4 | €939.18 | |
D | CRAD-25-30 | 12 " | 30 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 2 | €615.49 | |
E | CRAD-25-72 | 12 " | 72 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 5 | €1,110.90 | RFQ
|
F | CRAD-37 | 14 " | 19 " | 18 " | 14 5 / 8 " | 15 " | 10 " | 1850 lbs. | 1 | €157.42 | |
G | CRAD-56 | 15 " | 22 " | 21 " | 17 5 / 8 " | 18 " | 11 " | 2800 lbs. | 1 | €177.53 | |
H | CRAD-75 | 16 " | 26 " | 24 " | 20 1 / 2 " | 22 " | 12 " | 3750 lbs. | 1 | €227.56 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Liên hiệp điện môi
- Phụ kiện địu
- Bộ khởi động đèn huỳnh quang
- Máy đo độ chiếu xạ
- Gấp xẻng
- Động cơ AC đa năng
- Thoát nước
- Bu lông
- Kiểm tra ô tô
- Phụ kiện và tủ hút phòng thí nghiệm
- YOKE lấy móc
- LEGRAND khuôn cắm
- DIXON Công đoàn vách ngăn
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ổ cắm Schrader
- VERMONT GAGE NoGo Gages cắm ren tiêu chuẩn, 11 / 16-12 Un
- APOLLO VALVES 70-340 Sê-ri Van bi đồng kết thúc một lần
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Chế tạo Phù hợp 30 độ. Khuỷu tay, miếng đệm x Spigot
- HUSKIE TOOLS Bộ dụng cụ
- BROWNING Loại SK, Ống lót ngắt kết nối nhanh
- DEWALT Thang đôi phía trước, 300 lbs. Khả năng chịu tải, ANSI Loại IA