VESTIL Giá đỡ thanh có thể xếp chồng CRAD-25-72, 2500 Lb. Công suất, chiều dài 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cái nôi thanh |
Sức chứa | 2,500 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 72 " |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 14 " |
Chiều cao bên trong | 10 5 / 8 " |
Chiều dài bên trong | 12 " |
Chiều rộng bên trong | 8" |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 1250 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Cấp độ công suất | 1250 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng vịnh | 5 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-crad-25-72.pdf |
Công suất thống nhất | 1250 lbs. |
Cân nặng có khả năng | 2500 lbs. |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 34.29 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | Chiều cao bên trong | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên trong | Tải trọng | Số lượng vịnh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAD-25 | 12 " | 16 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 1 | €159.31 | ||
CRAD-25-30 | 12 " | 30 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 2 | €615.49 | ||
CRAD-25-44 | 12 " | 44 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 3 | €794.45 | ||
CRAD-25-58 | 12 " | 58 " | 14 " | 10 5 / 8 " | 12 " | 8" | 1250 lbs. | 4 | €939.18 | ||
CRAD-37 | 14 " | 19 " | 18 " | 14 5 / 8 " | 15 " | 10 " | 1850 lbs. | 1 | €157.42 | ||
CRAD-56 | 15 " | 22 " | 21 " | 17 5 / 8 " | 18 " | 11 " | 2800 lbs. | 1 | €177.53 | ||
CRAD-75 | 16 " | 26 " | 24 " | 20 1 / 2 " | 22 " | 12 " | 3750 lbs. | 1 | €227.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.