Ingersoll-rand 170pg-cs | Máy đục lỗ 1-13/32 Inch Hành trình 5.5 Cfm | 3yy22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 170PG-CS Máy định hướng đục 1-13/32 Inch Stroke 5.5 Cfm | AD3FTQ 3YY22

INGERSOLL-RAND Máy đo tỷ lệ đục 170PG-CS Hành trình 1-13 / 32 inch 5.5 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD3FTQ phần: 170PG-CSTham chiếu chéo: 3YY22
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
€633.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cạo râu
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.0
Số lần thổi mỗi phút3000
CFM @ đầy tải5.5
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSúng lục
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể12 13 / 32 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ChânHình vuông 1/2 "
Chiều dài đột quỵ1-13 / 32 "
ThrottleLever
UPC663024000328

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)36.58
Mã HS8467195090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa nhà ở (kiểu Bayonet)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiGiá cả
INGERSOLL-RAND 180PG-CS Máy đục lỗ 1-17/32 inch Hành trình 8.0 Cfm | AD3FTR 3YY23 180PG-CS4.022008.0€643.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy đo tỷ lệ đục 170PG-CS Hành trình 1-13 / 32 inch 5.5 Cfm
€633.74 /đơn vị